| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-37344178 Herst.-Nr.: 07790 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Halli Galli Junior - Wenn Kids mal richtig auf die Glocke hauen...Ob in Kindergärten, auf Kinderfesten oder einfach nur zu Hause mit Freunden oder Eltern: Halli Galli Junior ist der Hit bei den Kids. Denn hier kann jeder auf die Glocke hauen, wenn er schnell genug ist. Spielen kann man überall, ohne große Vorbereitung - nur ein Halli Galli Junior und mindestens ein weiterer Spielpartner und schon kann es losgehen.
Die Kinder sind konzentriert bis in die Haarspitzen und vor jedem liegt ein verdeckter Kartenstapel. Reihum werden jetzt die Karten vom verdeckten Stapel aufgedeckt und auf einen jeweils neuen Stapel gehäuft. Und jetzt geht es los! Auf den Karten sind verschiedenfarbige Clowns zu sehen. Die meisten Clowns sind fröhlich, doch einige sind sehr traurig, weil sie ihren Hut verloren haben. Immer wenn zwei gleiche fröhliche Clowns zu sehen sind, müssen die Kinder blitzschnell auf die Glocke hauen. Wer das am schnellsten kann, erhält alle aufgedeckten Clownkarten.
Doch jetzt aufgepasst: Wenn der eine Clown lustig und der andere traurig schaut, sollte man unbedingt die Hände von der Glocke lassen. Sonst ist man seine Karten wieder los. Bei dem lustigen Kinder-kartenspiel Halli Galli Junior kommt es auf Re¬aktionsvermögen und Konzentration an. Wer am Ende die meisten Clowns erklingelt hat, ist Sieger. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kartenspiel | ![](/p.gif) | Genre | Passend | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spielzeit (min.) | 15 min | ![](/p.gif) | Sprache der Spielregeln | Deutsch | ![](/p.gif) | Anzahl der Karten | 56 Stück(e) | ![](/p.gif) | Designer | Oliver Freudenreich | Lieferumfang | Spielregeln enthalten | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |