Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21398 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 21398 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21398 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21398 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21398 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21398 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21398 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21398 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21398 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21398 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21398 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21398 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37366271
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21398
EAN/GTIN:
     4056929213980
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
270 mm
Höhe (min)
100 mm
Plattenbreite
25 mm
Gewicht
154 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
358 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
201 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
1.2 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
1
Montage
1/4"
Stativkopftyp
Kugellager
Material
Schaum, Gummi, Edelstahl, Synthetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.