Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21300 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 32 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21300 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 32 W
Walimex 21300 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 32 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37366274
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21300
EAN/GTIN:
     4056929213003
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
35 mm
Höhe (min)
17 mm
Gewicht
720 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Lampen
Gesamtleistung
32 W
Anzahl an Lampen
504 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Lichtintensität
11500 Lux
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Strahlungswinkel
60 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.