Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37366293
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21406
EAN/GTIN:
     4056929214062
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
170 mm
Höhe (min)
130 mm
Gewicht
176 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
224 g
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Digital-Kamera
Höchstgewichtskapazität
2.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Beinabschnitte
1
Montage
1/4"
Stativkopftyp
Kugellager
Material
Gummi, Edelstahl, Synthetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.