Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21405 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 21405 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21405 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21405 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21405 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21405 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21405 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21405 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21405 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21405 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Mantona 21405 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37378594
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21405
EAN/GTIN:
     4056929214055
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
170 mm
Höhe (min)
130 mm
Gewicht
176 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
68 g
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Digital-Kamera
Höchstgewichtskapazität
2.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anzahl der Beinabschnitte
1
Montage
1/4"
Stativkopftyp
Kugellager
Material
Gummi, Edelstahl, Synthetisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.