Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Cinch Steckverbinder
>
Artikel
Rutenbeck 17000304 Drahtverbinder Cinch Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-37380211
Hersteller:
Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
17000304
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch-Buchse, für Montageadapter BNC-C/IEC/Cinch-MA Up, Lötanschluss, weiße Buchse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7 g
Breite
24 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
28 mm
Merkmale
Stecker
Cinch
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
80 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Cinch Adapter
,
RCA Adapter
,
Cinch Steckverbinder
,
bnc adapter gerade
,
cinch steckverbinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen