Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor 51992051 Handy-Schutzhülle 13,1 cm (5.15") Cover Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honor 51992051 Handy-Schutzhülle 13,1 cm (5.15") Cover Schwarz, Transparent
Honor 51992051 Handy-Schutzhülle 13,1 cm (5.15") Cover Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37463117
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     51992051
EAN/GTIN:
     6901443184026
Suchbegriffe:
HONOR Smartphone Schutzhülle
Huawei Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Hartplastik-Backcover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.15 "
Etui-Typ
Cover
Material
Kunststoff, Polycarbonat
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität
Huawei
Kompatibilität
Honor 9
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.