Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-64020 Herst.-Nr.: 64020 EAN/GTIN: 4043619640201 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Staubschutz von Delock wird die Buchse vor Verschmutzung oder Beschädigung geschützt. Durch den Einsatz der Staubabdeckung bleiben die empfindlichen Steckverbinder langfristig einsatzbereit, vor allem in staubigen Umgebungen und im Industriebereich.
- Staubschutz Stecker für RJ45 Buchse - Mit Griff - Material: ABS - Farbe: schwarz - Maße (LxBxH): ca. 23,5 x 13,8 x 11,2 mm Weitere Informationen: Merkmale | Buchsen-Typ | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,16* | € 3,64* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,21* | € 3,71* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,53* | € 4,12* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,74* | € 8,76* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,33* | € 11,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|