Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 44430 Katzenkratzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 44430 Katzenkratzer
TRIXIE 44430 Katzenkratzer
TRIXIE 44430 Katzenkratzer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37481553
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     44430
EAN/GTIN:
     4011905444307
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett
  • mit Plüsch-Bezug, Sisalkratzfläche und Buchenholzfüßen
    - Höhle mit Plüsch ausgestattet
    - mit Wendekissen: Handwäsche
    - Farbe: lichtgrau/grau-meliert
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Grau
Kratzflächenmaterial
Sisal
Waschbar
Ja
Waschtyp
Handwäsche
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
380 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, hunde bett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.