Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-4811 Herst.-Nr.: 64022 EAN/GTIN: 4043619640225 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Staubschutz von Delock wird die Buchse vor Verschmutzung oder Beschädigung geschützt. Durch den Einsatz der Staubabdeckung bleiben die empfindlichen Steckverbinder langfristig einsatzbereit, vor allem in staubigen Umgebungen und im Industriebereich. Weitere Informationen: Merkmale | Buchsen-Typ | BNC | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Polyethylen (PE) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 12.5 mm | | Tiefe | 13.5 mm | | Höhe | 11.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,79* | € 2,76* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,03* | € 2,85* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,44* | € 10,78* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,89* | € 15,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|