Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-165407 Herst.-Nr.: 64023 EAN/GTIN: 4043619640232 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Staubschutz von Delock wird die Buchse vor Verschmutzung oder Beschädigung geschützt. Durch den Einsatz der Staubabdeckung bleiben die empfindlichen Steckverbinder langfristig einsatzbereit, vor allem in staubigen Umgebungen und im Industriebereich. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 8 mm | | Tiefe | 14.6 mm | | Höhe | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 314 | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 1,68* | € 2,96* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,70* | € 2,99* | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,87* | € 10,69* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 16,22* | € 23,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|