Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8390-VESA400MAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8390-VESA400MAP
B-Tech BT8390-VESA400MAP
B-Tech BT8390-VESA400MAP
B-Tech BT8390-VESA400MAP
B-Tech BT8390-VESA400MAP
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37576419
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8390-VESA400MAP/B
EAN/GTIN:
     5019318501609
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellen-Adapterarm
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Befestigungstyp
Schiene
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Minimum Bildschirmgröße
42 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Einstellbare Tiefe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abstand zur Wand (min)
126 mm
Abstand zur Wand (max)
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,48*
€ 432,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,27*
€ 431,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,61*
€ 413,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,22*
€ 367,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.