Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franke 115.0486.978 Wasserhahn Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franke 115.0486.978 Wasserhahn Chrom
Franke 115.0486.978 Wasserhahn Chrom
Franke 115.0486.978 Wasserhahn Chrom
Franke 115.0486.978 Wasserhahn Chrom
Franke 115.0486.978 Wasserhahn Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37646614
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     115.0486.978
EAN/GTIN:
     7612981888855
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
176 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
64 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Ventiltyp
Kugelventil
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
25 mm
Rotierender Ausguss
Ja
Ausguss Rotationswinkel
360 °
Weitere Suchbegriffe: einhandarmatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 588,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,84*
€ 838,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,88*
€ 835,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,75*
€ 800,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,53*
€ 765,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,42*
€ 700,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.