Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 14368 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Filz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 14368 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Filz Grau
Zeller Present 14368 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Filz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37655728
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     14368
EAN/GTIN:
     4003368143682
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
Seit über 30 Jahren sind Küchen- und Haushaltsartikel sowie Wohn-Accessoires für alle Bereiche eines Haushalts, vom gedeckten Tisch bis ins Kinderzimmer, unser Metier und unsere Leidenschaft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungskorb
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Material
Filz
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
360 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.