Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 596901 Geld- & Kartenkassette Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 596901 Geld- & Kartenkassette Polystyrene Transparent
Deflecto 596901 Geld- & Kartenkassette Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37715939
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     596901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acryl-Warenschütte
Acrylschütte
Sichtbox Warenschütte
Sammelbüchse
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Anzahl der Mehrzweckfächer
1
Schloss Art
Schlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.