Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino 11150106001111 Alarmlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino 11150106001111 Alarmlicht
Ledino 11150106001111 Alarmlicht
Ledino 11150106001111 Alarmlicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37725228
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11150106001111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Strahler
Ledino LED-Anti-Panik-Strahler Benrath, 10w,6500K silber

- edino Anti-Panik-Beleuchtung 10 W, silber
- 800 lm, kaltweißes Licht 6500 K
- CE (LVD, EMV), RoHS, REACH
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
1380 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Kabellänge
1 m
Strahlungswinkel
120 °
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Lichtleistung
800 lm
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
CE (LVD, EMV), RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.