Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro H11DSi System auf Chip Socket SP3 Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro H11DSi System auf Chip Socket SP3 Erweitertes ATX
Supermicro H11DSi System auf Chip Socket SP3 Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37727272
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-H11DSI-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket SP3
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
System auf Chip
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
8GB, 16GB, 32GB, 64GB
Zahl der DIMM Slots
16
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
12
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
331 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
10
Zahl der Chassisventilatorstecker
8
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,98*
€ 771,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,62*
€ 765,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,61*
€ 758,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,71*
€ 744,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,84*
€ 693,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Super Micro Computer
AOC-SLG3-2M2-O
ab € 41,89*
Sonstiges
Super Micro Computer
SNK-P0063AP4
ab € 44,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.