Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11DAi-N Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11DAi-N Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Erweitertes ATX
Supermicro X11DAi-N Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37727273
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11DAI-N-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
28
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
4
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
64GB, 128MB
Maximale LRDIMM Speicher
64 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
Zahl der DIMM Slots
16
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Speicher-Controller
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2048 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
64 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
330.2 mm
Interne E/A-Anschlüsse
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, eatx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,62*
€ 698,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,27*
€ 691,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,61*
€ 684,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,03*
€ 672,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,62*
€ 627,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.