Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11DPH-T LGA 3647 (Socket P) Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11DPH-T LGA 3647 (Socket P) Erweitertes ATX
Supermicro X11DPH-T LGA 3647 (Socket P) Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37730117
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11DPH-T-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Prozessor Verlustleistung (max)
205 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Merkmale
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
4
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
64GB, 128MB
Unterstützte LRDIMM Modulkapazität
64GB
Unterstützte LRDIMM Uhr Geschwindigkeiten
2133,2400,2666 MHz
Maximale LRDIMM Speicher
64 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
64GB
Zahl der DIMM Slots
16
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2000 GB
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
64 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
330.2 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, eatx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,77*
€ 807,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,02*
€ 796,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,14*
€ 795,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,82*
€ 775,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,93*
€ 725,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.