Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCO GB70 Fahrzeugstarthilfe 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCO GB70 Fahrzeugstarthilfe 15 A
NOCO GB70 Fahrzeugstarthilfe 15 A
NOCO GB70 Fahrzeugstarthilfe 15 A
NOCO GB70 Fahrzeugstarthilfe 15 A
NOCO GB70 Fahrzeugstarthilfe 15 A
NOCO GB70 Fahrzeugstarthilfe 15 A
NOCO GB70 Fahrzeugstarthilfe 15 A
NOCO GB70 Fahrzeugstarthilfe 15 A
NOCO GB70 Fahrzeugstarthilfe 15 A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37787945
Hersteller:
     NOCO
Herst.-Nr.:
     GB70
EAN/GTIN:
     1210000615053
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
71.12 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
1900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Akku/Batterie
Akku
Ja
Merkmale
Integrierter Luftkompressor
Ja
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Ausgangsstrom
15 A
Produktfarbe
Schwarz
Anlaufstrom
2000 A
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
56 Wh
LED-Anzeigen
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Benzinmotor-Bewertung (max.)
8 l
Dieselmotor-Bewertung (max.)
6 l
Schnellladung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
249 mm
Paketgewicht
2260 g
Energie
Energiequelle
Akku
Ladezeit
3 h
Ladestrom
2.1 A
USB Ausgangsspannung
5 V
DC input Spannung
12 V
USB Ausgangsstrom
2.1 A
DC-Ausgang Volt
12
Akku-/Batteriespannung
12 V
Lieferumfang
Überbrückungskabel enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,60*
€ 349,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,24*
€ 315,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,40*
€ 305,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,58*
€ 280,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.