Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 22149100 Abfallbehälter Rund Polypropylen (PP), Stahl Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 22149100 Abfallbehälter Rund Polypropylen (PP), Stahl Graubraun
WENKO 22149100 Abfallbehälter Rund Polypropylen (PP), Stahl Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37804053
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22149100
EAN/GTIN:
     4008838778395
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
3 l
Form
Rund
Produktfarbe
Graubraun
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP), Stahl
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Stahl
Beste Verwendung
Badezimmer
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
652 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 52 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
22148100
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.