Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SPM-F Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SPM-F Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) micro ATX
Supermicro X11SPM-F Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37806093
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SPM-F-B
EAN/GTIN:
     672042282586
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
28
Prozessor Verlustleistung (max)
165 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
6.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128MB
Unterstützte LRDIMM Modulkapazität
32GB, 64GB
Unterstützte LRDIMM Uhr Geschwindigkeiten
1600,1866,2133,2400,2666 MHz
Maximale LRDIMM Speicher
384 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1600,1866,2133,2400,2666 MHz
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Zahl der DIMM Slots
6
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
768 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133,2400,2666 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
192 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.8 mm
Tiefe
243.8 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
6
SATA III Anschlüsse
12
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, matx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,47*
€ 505,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,47*
€ 500,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,59*
€ 488,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,01*
€ 485,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,68*
€ 443,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.