Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager T95L Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager T95L Kabelkanal-Zubehör
Hager T95L Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37931394
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     T95L
EAN/GTIN:
     4010330552960
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
225 mm
Breite
37 mm
Höhe
110 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
U841
ab € 6,92*
Ähnlich
Hager
U86
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.