Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A2SDi-8C-HLN4F mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A2SDi-8C-HLN4F mini ITX
Supermicro A2SDi-8C-HLN4F mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38004783
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A2SDI-8C-HLN4F-O
EAN/GTIN:
     672042286119
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
IPMI2.0, KVM w/ dedicated LAN, NMI, SuperDoctor® 5, Watchdog
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Energiequelle
ATX, Gleichstrom
DC input Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
170.2 mm
Tiefe
170.2 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
SATA III Anschlüsse
12
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Registriert
Ja
Unterstützte RDIMM Taktraten
2400 MHz
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
256 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2100,2400 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
Unbuffered Speicher
Ja
Maximaler RDIMM Speicher
256 GB
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,84*
€ 636,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,72*
€ 629,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,30*
€ 617,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,68*
€ 608,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,58*
€ 563,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.