| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-38043242 Herst.-Nr.: 320.7911.00 EAN/GTIN: 8717591773993 |
| |
|
| | |
| Schutzhülle für Gartenmöbel Sitzgruppen für runde Tische bis zu einem Durchmesser von 150 cm inklusive Stühle. AeroCover Atmungsaktive Schutzhüllen verlängern die Lebensdauer Ihrer Gartenmöbel.
Produktbeschreibung:
– Das atmungsaktive AeroCover-Gewebe ist wasserabweisend und reduziert die Kondensbildung. Zudem sorgt die AeroCover-Membran dafür, dass die Bildung von Mehltau und Schimmel vermieden wird.
– Hohe Farbechtheit durch Solution dyed Gewebe.
– AeroCovers sind aus leichtem Ripstop Polyester mit einer integrierten, atmungsaktiven Membran hergestellt. Dank des dünnen Gewebes sind diese Hüllen besonders handlich in der Anwendung. Bei Nichtgebrauch sind sie platzsparend aufzubewahren und nehmen, auch dank der integrierten Aufbewahrungstasche, sehr wenig Platz ein.
– Die Hülle ist mit einem Zugband mit zwei Stoppern ausgestattet, so dass eine optimale Befestigung sichergestellt ist.
– Das AeroCover-Gewebe ist 100% wasserdicht, die Nähte sind spritzwasserfest. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Abdeckung für Terrassenmöbel-Set | | Produktfarbe | Grau | | Material | Polyester | | Wasserfest | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Einfache Aufbewahrung | Ja | | Aufbewahrungstasche | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |