Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AM10SC V2 ferngesteuerte (RC) modell Kurzstrecken-/Stadion-Geländefahrzeug Nitro-Motor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi AM10SC V2 ferngesteuerte (RC) modell Kurzstrecken-/Stadion-Geländefahrzeug Nitro-Motor 1:10
Amewi AM10SC V2 ferngesteuerte (RC) modell Kurzstrecken-/Stadion-Geländefahrzeug Nitro-Motor 1:10
Amewi AM10SC V2 ferngesteuerte (RC) modell Kurzstrecken-/Stadion-Geländefahrzeug Nitro-Motor 1:10
Amewi AM10SC V2 ferngesteuerte (RC) modell Kurzstrecken-/Stadion-Geländefahrzeug Nitro-Motor 1:10
Amewi AM10SC V2 ferngesteuerte (RC) modell Kurzstrecken-/Stadion-Geländefahrzeug Nitro-Motor 1:10
Amewi AM10SC V2 ferngesteuerte (RC) modell Kurzstrecken-/Stadion-Geländefahrzeug Nitro-Motor 1:10
Amewi AM10SC V2 ferngesteuerte (RC) modell Kurzstrecken-/Stadion-Geländefahrzeug Nitro-Motor 1:10
Amewi AM10SC V2 ferngesteuerte (RC) modell Kurzstrecken-/Stadion-Geländefahrzeug Nitro-Motor 1:10
Amewi AM10SC V2 ferngesteuerte (RC) modell Kurzstrecken-/Stadion-Geländefahrzeug Nitro-Motor 1:10
Amewi AM10SC V2 ferngesteuerte (RC) modell Kurzstrecken-/Stadion-Geländefahrzeug Nitro-Motor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38064521
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
BESCHREIBUNG
AM10SC Shortcourse
Der beliebte AM10 SC Short Course im neuen,
rot-schwarzen Racer-Design.
Dank der hochwertigen Komponenten und der
prima Verarbeitung unsere Topseller bei den
Short Course Autos. Voll ausgestattete
RTR (ready to run) Version im Maßstab 1:10.
100% made and designed by AMEWI. Der AM10SC
verfügt über einen zuverlässigen 4x4 Allradantrieb
und ist zudem mit Einzelradaufhängungen,
Einzelradfederungen, hochwertigen Kugellagern und
leicht gleitenden Competition-Stoßdämpfern
ausgestattet. Der starke Brushless Motor KV 3000
sorgt für extreme Beschleunigungen.
Spritzwasser geschützte Elektronik,
gehärtete CVDs, Stabilisatoren an Vorder- und
Hinterachse, Staub- und Spritzwasser geschütztes
Hauptdifferential, gelagerte und gehärtete
Mitnehmer und eine fast spielfreie
Kardanwelle sorgen für den besonderen Fahrspaß.

Weicher und flexibler Kunststoff, ein Cover aus
strapazierfähigem Polycarbonat und eine
zusätzliche Staubabdeckung für den Elektronik
und Motorbereich sichern eine lange Lebensdauer
alle Komponenten.

Der starker Akkupack mit 7,4 V 4000 mAh Lipo 25C
ist bereits im Lieferumfang enthalten und wird mit
dem beiliegendem Lipo Balance Charger (1A
Ladestrom) geladen.

Dämpferbrücken, Getriebeverstärkungen und
Achsschenkel sind aus hochwertigem in blau
eloxiertem Aluminium hergestellt.

3 Kanal 2.4 GHz Fernbedienung mit:
LCD Display, komplett programmierbare ATV
(Anpassung des Servoweges), Exponential
ABS (Stotterbremse), DR (Wegbegrenzung)
3 Fahrzustände. Fahrzustandsschalter sowie
Lenk- und Gastrimmung vom Lenkrad aus bedienbar.
Auch ist eine Neutralpunktverstellung des
Gashebels möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kurzstrecken-/Stadion-Geländefahrzeug
Motortyp
Nitro-Motor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
55 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Frequenzband
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
540 mm
Radabstand
325 mm
Reifenbreite (vorn)
45 mm
Breite
185 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
2295 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,68*
€ 305,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,80*
€ 293,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.