Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus
Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus
Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus
Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus
Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus
Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus
Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus
Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus
Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus
Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus
Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus
Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus
Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus
Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus
Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38073782
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W187-PL00SW-A
EAN/GTIN:
     4711246870857
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung Pumpe
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyoxymethylen (POM)
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Verbindender Thread
1/4 "
Maximale Betriebstemperatur
55 °C
Kühlmittelkapazität
0.3 l
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
Tt LCS
Technische Details
Anschluss 1
4-Pin
Gewicht und Abmessungen
Breite
87.4 mm
Tiefe
94.1 mm
Höhe
309.7 mm
Sonstige Funktionen
Kühlmittel
Flüssigkeit
Weitere Suchbegriffe: thermaltake wasserkühlung, wasserkühlung armaturen, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,12*
€ 231,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,60*
€ 217,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.