| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-38090221 Herst.-Nr.: 48349 EAN/GTIN: 4002888483490 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - RJ45-Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz
- Gigabit kompatibel - Category 5e, Klasse D - 4 x2xAWG26 - 10/100/1000Base-T Unterstützung - Farbe: grau - 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 20 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat5e | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Kabel-Klasse | D | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |