| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-38090228 Herst.-Nr.: 48372 EAN/GTIN: 4002888483728 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - RJ45-Stecker (Snagless) mit Knickschutz und Zugentlastung
- Kategorie 5e - belegt nach Farbcode EIA/TIA 568B - 1000Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 - Farbe: grau
Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 50 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat5e | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |