Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A9755388 Speichermodul 16 GB DDR4 2400 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A9755388 Speichermodul 16 GB DDR4 2400 MHz ECC
DELL A9755388 Speichermodul 16 GB DDR4 2400 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38100900
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A9755388
EAN/GTIN:
     5397184005064
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kompatible Produkte
<ul><li>Precision Workstation T3620 MT - Precision Workstation T3420 SFF - PowerEdge R330 - PowerEdge T130 - PowerEdge T330 - PowerEdge R230 - PowerEdge T30 - Precision Workstation 3630 Tower</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Höhe
31 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram dell 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,65*
€ 455,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,92*
€ 448,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,97*
€ 447,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,58*
€ 436,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PER230_1513
ab € 91,50*
Zubehör
Dell
PER230_3813
ab € 225,70*
Zubehör
Dell
PER230_1515
ab € 200,85*
Zubehör
Dell
PER230_3833
ab € 135,09*
Zubehör
Dell
PER230_1535
ab € 110,06*
Zubehör
Dell
PER230_3835
ab € 297,13*
Zubehör
Dell
PER230_3733
ab € 387,45*
Zubehör
Dell
PER230_3933
ab € 310,12*
Zubehör
Dell
PER230_4033
ab € 582,06*
Zubehör
Dell
PER230_3735
ab € 714,46*
Zubehör
Dell
PER230_3935
ab € 589,85*
Zubehör
Dell
PER230_4035
ab € 1.022,01*
Zubehör
Dell
PER230_4433
ab € 254,10*
Zubehör
Dell
PER230_4333
ab € 209,18*
Zubehör
Dell
PER230_4933
ab € 446,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.