Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird 3DP-PEN-01 3D-Stift Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird 3DP-PEN-01 3D-Stift Schwarz, Blau
Gembird 3DP-PEN-01 3D-Stift Schwarz, Blau
Gembird 3DP-PEN-01 3D-Stift Schwarz, Blau
Gembird 3DP-PEN-01 3D-Stift Schwarz, Blau
Gembird 3DP-PEN-01 3D-Stift Schwarz, Blau
Gembird 3DP-PEN-01 3D-Stift Schwarz, Blau
Gembird 3DP-PEN-01 3D-Stift Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38107165
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     3DP-PEN-01
EAN/GTIN:
     8716309089579
Suchbegriffe:
3D Drucker Stift
3D-Druckstift
3D-Stift
3D Druck Materialien
3D Druckstift (freie Gestaltungsmöglichkeit)

Geeignet für die Verwendung mit ABS und PLA Filament von 1,75 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE, ISO 9002
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Leistungen
Druckmaterial
ABS, Polyacticsäure (PLA)
Maximale Temperatur der Extruderspitze
240 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.