Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataVideo TP-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DataVideo TP-500
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38155262
Hersteller:
     Datavideo
Herst.-Nr.:
     2400-5040
EAN/GTIN:
     672255004258
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,60*
€ 723,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,75*
€ 706,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,91*
€ 685,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,07*
€ 667,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,12*
€ 626,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.