Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät LI-Ion
>
Artikel
GTS HCH-9006-CHG Akkuladegerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-38189051
Hersteller:
GTS
Herst.-Nr.:
HCH-9006-CHG
EAN/GTIN:
689076709965
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium Polymer (LiPo), Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
1670 g
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Akkuladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
Ladegerät Lipo
,
Ladegerät Lipo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
,
Lipo Akku Ladegerät
,
Lithium-Polymer-Akku Ladegerät
,
ladegerät li-ion
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,34*
€ 350,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,86*
€ 322,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen