| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-38218597 Herst.-Nr.: E347918 EAN/GTIN: 815335026287 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Gehäusetyp | All-in-One | | Produktfarbe | Grau, Weiß | Software | Installiertes Betriebssystem | Android 7.1 | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 15.6 " | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Touchscreen | Ja | | Helligkeit | 300 cd/m² | | Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem | | Kontrastverhältnis | 800:1 | | Bildwinkel, horizontal | 170 ° | | Bildwinkel, vertikal | 170 ° | | Reaktionszeit | 30 ms | | Effektive Bildfläche | 344 x 194 mm | | Seitenverhältnis | 16:9 | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | | Temperatur Betriebsumgebung | 32 - 95 °F | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 5 | | USB-betrieben | Ja | | RJ-12 ports Anzahl | 1 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 648 mm | | Verpackungstiefe | 548 mm | | Verpackungshöhe | 484 mm | | Paketgewicht | 13500 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84715000 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 420 mm | | Tiefe | 411 mm | | Höhe | 321 mm | | Gewicht | 9000 g | Speicher | Speicherkapazität | 3 GB | Prozessor | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | | Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Energie | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 92 W | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | WLAN | Ja | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Multimedia | Eingebaute Lautsprecher | Ja | | Anzahl der Lautsprecher | 1 | Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 32 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassen-PC, Kassen-System, Kassen-Terminal, Kassensystem, Kassenterminal, POS System, POS-Terminal, Tablet, Tablet PC, TabletPC, tablet pc android, kassen-pc |
| | |
| |