Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 3550HSi Fester Barcodeleser 1D/2D Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Magellan 3550HSi Fester Barcodeleser 1D/2D Schwarz, Silber
Datalogic Magellan 3550HSi Fester Barcodeleser 1D/2D Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38219138
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     M3551-010310-07104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Magellan 3550Hsi Scanner erfassen sowohl 1D- als auch 2D-Codes und zeichnen sich durch ihre robuste Architektur, kompakte Größe und einfachen Servicezugang für schnelle Softwareupdates oder Konfigurationsänderungen aus.  Basierend auf den Innovationen, die für die Mehrseiten-Scanner, Magellan 9800i und 9400i entwickelt wurden, profitieren die Scanner von neuester Technologie in den Bereichen: Bildverarbeitung, Beleuchtung, Prozessoren und Software.
Dank Verbesserungen im Hard- und Softwarebereich arbeiten die Scanner mit reduzierter Lichtstärke und stärkerer Leistung bei Durchsatz, Tiefenschärfe und Lesegeschwindigkeit. Für Anwender ist das Arbeiten sowohl angenehmer als auch produktiver, da sowohl die direkte als auch die reflektierte Lichtstrahlung  reduziert werden konnte.  Für hohe Anwenderfreundlichkeit sorgt außerdem die große, intuitive Scanzone, die den Erfassungsprozess sowohl vereinfacht als auch effizienter macht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
980 g
Breite
152 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
87 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Zertifizierung
EN62471, IEC62471
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232
Kabellänge
4.5 m
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar Expanded
2D (Matrix
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Arbeitsabstand
102 mm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 86100 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,52*
€ 743,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,38*
€ 734,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,24*
€ 729,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,89*
€ 713,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,70*
€ 660,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.