Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru SLC-700-TWIN PRO2 IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru SLC-700-TWIN PRO2 IEC
Salicru SLC-700-TWIN PRO2 IEC
Salicru SLC-700-TWIN PRO2 IEC
Salicru SLC-700-TWIN PRO2 IEC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38221194
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     699CA000011
EAN/GTIN:
     8436035921775
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Serie SLC TWIN PRO2 von Salicru ist eine Unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage (USV/UPS) mit Online- Doppelwandler-Technologie in Turmausführung, in der die neuesten Leistungen integriert ist, für ein fortschrittliches Schutzsystem für sensible und kritische Lasten. Hoher Ausgangsleistungsfaktor (FP=0,9), um die Verfügbarkeit jeglicher Art von Lasten zu gewährleisten. Völlige Kontrolle über die Statusinformationen via LCD-Display und Tastatur. Ferner gibt es umfassende Optionen für Überwachung und Kommunikation mittels der integrierten USB-HID-Schnittstelle, den intelligenten Steckplatz für SNMP-Kommunikationskarten oder Relaiskarten und eine große Vielfalt von verfügbaren Software-Paketen, kostenlose Überwachungsversion zum Herunterladen für Windows, Linux, Unix oder Mac und verfügbare Pakete für Multi-Server oder virtuelle Systeme. Für jene Anlagen, die größere Backup- Zeiten erfordern, besteht die Möglichkeit von Autonomieerweiterungen mittels USV mit einem Extra-Ladegerät und zusätzlichen Akkumodulen. Es heben sich auch die Möglichkeit der Funktion Eco-Modus, um die Effizienz der Anlage zu verbessern, oder die EPO-Funktion (Not-Aus), der Betrieb als Frequenzumrichter und der integrierte Akkutest hervor. Das Produktsortiment SLC TWIN PRO2 von Salicru ist mit Leistungen von 700, 1000, 1500, 2000 und 3000 VA erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
228 mm
Gewicht
9200 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akkuladezeit
4 h
Automatischer Batterietest
Ja
Off-Modus Aufladung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Batterieaustausch
Sicherheit
EN 62040-1:2008+A1:2013
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
0.7 kVA
Ausgangsleistung
630 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
0.05 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz (Online-Modus)
92 %
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
98 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,9
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Überlastbarkeit (1 Minute)
130 %
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Geräuschpegel
49 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Kurzschluß, Unter Strom, Unterspannung
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm, Batterieaustausch
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, IEC Jumpers
Stecker
C19-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
AGM
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, 700va ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,50*
€ 331,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,45*
€ 328,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,94*
€ 320,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Salicru
699CA000003
ab € 284,52*
Zubehör
Salicru
699CA000013
ab € 282,45*
Zubehör
Salicru
699CA000005
ab € 411,88*
Zubehör
Salicru
699CA000015
ab € 413,42*
Zubehör
Salicru
699CA000007
ab € 499,54*
Zubehör
Salicru
699CA000017
ab € 500,66*
Zubehör
Salicru
699CA000009
ab € 615,02*
Zubehör
Salicru
699CA000019
ab € 616,73*
Zubehör
Salicru
699CA000001
ab € 240,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.