Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A2SAP-L BGA 1296 Pico ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A2SAP-L BGA 1296 Pico ITX
Supermicro A2SAP-L BGA 1296 Pico ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38235478
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A2SAP-L-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1296
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Anzahl Prozessorkerne
2
Merkmale
Komponente für
Mini PC
Motherboardformfaktor
Pico ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Energiequelle
ATX
Gewicht und Abmessungen
Breite
99.1 mm
Tiefe
71.1 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
SATA III Anschlüsse
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
LVDS-Stecker
Ja
Anzahl der M.2 (E) Slots
1
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
1
RAM-Speicher maximal
8 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.35 V
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,64*
€ 235,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.