Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel MULTY X WSQ50 TRI-BAND WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel MULTY X WSQ50 TRI-BAND WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Zyxel MULTY X WSQ50 TRI-BAND WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38299505
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     WSQ50-EU0201F
EAN/GTIN:
     4718937598526
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
zyxel wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LAN
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
400 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Auto MDI/MDI-X
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromversorgung
25 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
51.5 mm
Gewicht
890 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
339 mm
Verpackungstiefe
71 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
1790 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Qualcomm Atheros IPQ4019
Anzahl Prozessorkerne
4
Antenne
Antennen-Design
Intern
Anzahl der Antennen
9
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,73*
€ 360,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,26*
€ 357,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,01*
€ 345,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,56*
€ 344,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,99*
€ 312,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.