Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Barracuda ST1000DMA10 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Barracuda ST1000DMA10 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate Barracuda ST1000DMA10 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38311816
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000DMA10
EAN/GTIN:
     8719706002240
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
210 MiB/s
Anzahl der HDD Köpfe
2
Bytes pro Sektor
4096
Nutzlastbegrenzung
55 TB/Jahr
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Betriebszeit pro Jahr
2400 h
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
19.99 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.94 W
Energieverbrauch (idle)
4.6 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.