Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 6.295-843.0 Fahrzeugreinigung/-zubehör Shampoo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 6.295-843.0 Fahrzeugreinigung/-zubehör Shampoo
Kärcher 6.295-843.0 Fahrzeugreinigung/-zubehör Shampoo
Kärcher 6.295-843.0 Fahrzeugreinigung/-zubehör Shampoo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38320908
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-843.0
EAN/GTIN:
     4054278098722
Suchbegriffe:
Autoshampoo
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Kärcher-Reinigungsmittel
Autoshampoo-Konzentrat zur materialschonenden Fahrzeugreinigung. Entfernt Öl, Fett, Winter- und Straßenschmutz auf Lack, Glas, Kunststoff und Chrom. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Merkmale
Geeignet für
Auto
Produkttyp
Shampoo
Vorgesehene Verwendung
Universal
Geeignet für Materialien
Chrom, Glas, Kunststoff

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 12,12* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.