Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 24007-02 Sammelmappe Karton Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 24007-02 Sammelmappe Karton Blau A4
Pagna 24007-02 Sammelmappe Karton Blau A4
Pagna 24007-02 Sammelmappe Karton Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38331151
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24007-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Die strapazierfähige Gummizugmappe aus Presspan ist ideal, um ungelochte Unterlagen schnell und einfach zu sortieren und zu transportieren. Dank dem flexiblen schwarzen Eckspanngummi und der drei Einschlagklappen sind auch Dokumente in kleineren Formaten sicher aufgehoben. Mehrere Falzungen passen die Eckspannmappe der Füllmenge an und das großzügige Beschriftungsfeld auf der Vorderseite bietet viel Platz für eine individuelle Kennzeichnung der Mappe. Ideal auch zum Dokumentenaustausch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
2400705
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
2400703
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
2400701
ab € 0,76*
Ähnlich
Pagna
24007-12
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.