| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-38335484 Herst.-Nr.: 0F319980 EAN/GTIN: 7640173432289 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Canon Pixma MG 5700 Canon Pixma MG 5750 Canon Pixma MG 5750 Canon Pixma MG 5751 Canon Pixma MG 5752 Canon Pixma MG 5753 Canon Pixma MG 6800 Canon Pixma MG 6850 Canon Pixma MG 6850 Canon Pixma MG 6851 Canon Pixma MG 6852 Canon Pixma MG 6853 Canon Pixma MG 7700 Canon Pixma MG 7750 Canon Pixma MG 7750 Canon Pixma MG 7751 Canon Pixma MG 7752 Canon Pixma MG 7753 Canon Pixma TS 5000 Canon Pixma TS 5050 Canon Pixma TS 5050 Canon Pixma TS 5051 Canon Pixma TS 5052 Canon Pixma TS 5053 Canon Pixma TS 5055 Canon Pixma TS 6000 Canon Pixma TS 6050 Canon Pixma TS 6050 Canon Pixma TS 6051 Canon Pixma TS 6052 Canon Pixma TS 8000 Canon Pixma TS 8050 Canon Pixma TS 8050 Canon Pixma TS 8051 Canon Pixma TS 8052 Canon Pixma TS 8053 Canon Pixma TS 9000 Canon Pixma TS 9050 Canon Pixma TS 9050 Canon Pixma TS 9055 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 4 | | Farbtintenpatronenanzahl | 6 | | Volumen Farbtinte | 13 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |