Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pixy Einhorn Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pixy Einhorn Weiß
Pixy Einhorn Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38341359
Hersteller:
     Ty Inc.
Herst.-Nr.:
     35040
EAN/GTIN:
     0008421350407
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
24 g
Verpackungsdaten
Verpackungssprachen
Englisch
Merkmale
Schlüsselring/Gehäusetyp
Einhorn
Produktfarbe
Weiß
Geschlecht
Weiblich
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Gewicht (innerer) Versandkarton
132 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051066622
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051579023
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.