Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantasia Einhorn Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantasia Einhorn Pink
Fantasia Einhorn Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38341410
Hersteller:
     Ty Inc.
Herst.-Nr.:
     36619
EAN/GTIN:
     0008421366194
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
23 g
Verpackungsdaten
Verpackungssprachen
Englisch
Merkmale
Schlüsselring/Gehäusetyp
Einhorn
Produktfarbe
Pink
Geschlecht
Unisex
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Gewicht (innerer) Versandkarton
144 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051066714
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
355 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051532622
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.