Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 457209 Elektrische Anschlussbox Metall, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 457209 Elektrische Anschlussbox Metall, Kunststoff
Hager 457209 Elektrische Anschlussbox Metall, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38368723
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     457209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lautsprecher-Klemmanschluss
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
Technische Merkmale
Nennspannung 60 V DC
Leiterquerschnitt max. 10 mm²
Farbe polarweiß matt
mit Spreizkrallen
mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen)
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall, Kunststoff
Anzahl der Befestigungsbohrungen
4
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: Lautsprechersteckdose, abdeckung hager
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
457309
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.