Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-05 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-TB-05 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Weiß
Akyga AK-TB-05 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Weiß
Akyga AK-TB-05 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Weiß
Akyga AK-TB-05 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Weiß
Akyga AK-TB-05 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38573437
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-05
EAN/GTIN:
     5901720132963
AK-TB-05 ist ein USB-Netzteil mit 4 Schnittstellen. Es ermöglicht gleichzeitige Aufladen von 4 Geräten durch USB-Schnittstellen. Aufladungsparameter betragen insgesamt 2x 5V/2.1A, 2x 5V/1A. Es bedient alle auf dem Markt zugängliche durch eine USB-Schnittstelle versorgende Geräte.

Es besitzt einen Sammelschalter und ein hinzugefügtes Stromkabel. Ein stabiles und flaches Gehäuse des Geräts besitzt 2 Smartphones und Telefon befestigende Untersätze. Das Set von Sicherungen wie z.B. OVP, OTP, OPP, SCP und OCP garantiert auf 100% eine sichere, stabile Arbeit sowohl von versorgten Geräten als auch des Netzteils.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
55 +/- 5 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
0.5 A
Ausgangsstrom
2.1 A
Effizienz
80 %
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
188.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
135 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Aktivität
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.