Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 16258989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 16258989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 16258989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38885558
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     16258989
EAN/GTIN:
     4011334278351
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
Jalousiewippe
Schalterabdeckung
Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Glänzend
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
16251404
ab € 7,19*
Ähnlich
Berker
16251606
ab € 5,63*
Ähnlich
Hager
16251909
ab € 4,80*
Ähnlich
Hager
16258982
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.