Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 11371909 Dimmer Montierbar Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 11371909 Dimmer Montierbar Weiß
Hager 11371909 Dimmer Montierbar Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38886632
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     11371909
EAN/GTIN:
     4011334221180
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dimmer
Dimmerabdeckung
Drehknopf
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, UniversalDrehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Montierbar
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
11371404
ab € 8,62*
Ähnlich
Berker
11378982
ab € 3,65*
Ähnlich
Berker
11378989
ab € 3,66*
Ähnlich
Hager
11371606
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.