Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 10113004 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 10113004 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Weiß
Hager 10113004 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38890480
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10113004
EAN/GTIN:
     4011334219934
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10123004
ab € 23,56*
Ähnlich
Berker
10143004
ab € 53,15*
Ähnlich
Berker
10153004
ab € 59,11*
Ähnlich
Hager
10133004
ab € 36,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.