Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 16201606 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 16201606 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit
Hager 16201606 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38890968
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     16201606
EAN/GTIN:
     4011334222392
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
Jalousiewippe
Schalterabdeckung
Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Kunststoff, Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Matte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
16201909
ab € 1,83*
Ähnlich
Berker
16208982
ab € 1,83*
Ähnlich
Hager
16201404
ab € 4,06*
Ähnlich
Hager
16208989
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.